曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン - 三菱電機

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
ライトユニット
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65740326MY-X420331/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000153013.6112.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
37,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65740335MY-X420331/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000176013.6129.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
37,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65740344MY-X420331/NAHZ昼白色5000初期照度補正付連続調光(5~100%)2000176013.6129.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
40,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740353MY-X420331/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000162013.6119.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
37,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65740387MY-X425331/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500196016.7117.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740396MY-X425331/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500220016.7131.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740423MY-X425331/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500202016.7120.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
65740457MY-X430331/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)3200268021127.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740484MY-X430331/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200282021134.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740509MY-X430331/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200251021119.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740518MY-X430331/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)3200251021119.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740554MY-X440331/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000338024.9135.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
41,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65740563MY-X440331/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)4000338024.9135.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740597MY-X440331/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000322024.9129.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
41,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740606MY-X440331/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)4000322024.9129.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740719MY-X450301/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200393026.5148.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
49,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740877MY-X470301/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)6900559036.7152.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
56,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740938MY-X470331/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)6900535043124.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
52,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740956MY-X470331/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)6900557043129.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
52,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
65740965MY-X470331/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形6900557043129.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
49,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65740439MY-X425481/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500220015.8139.285高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
45,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
65740649MY-X440471/NHAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000334039.784.199色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
99,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
65740825MY-X450481/N2AHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200458030.3151.185高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵200~242
51,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
65740317MY-X420331/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000176013.6129.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
37,700
取扱い終了
返品不可
65740369MY-X420331/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000158013.6116.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
37,700
取扱い終了
返品不可
65740378MY-X425331/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500220016.7131.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,200
取扱い終了
返品不可
65740405MY-X425331/NAHZ昼白色5000初期照度補正付連続調光(5~100%)2500220016.7131.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,200
取扱い終了
返品不可
65740414MY-X425331/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500208016.7124.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,200
取扱い終了
返品不可
65740448MY-X430331/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200268021127.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,700
取扱い終了
返品不可
65740466MY-X430331/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200238021113.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,700
取扱い終了
返品不可
65740475MY-X430331/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)3200238021113.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,700
取扱い終了
返品不可
65740493MY-X430331/NAHZ昼白色5000初期照度補正付連続調光(5~100%)3200282021134.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,700
取扱い終了
返品不可
65740527MY-X430331/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200245021116.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,700
取扱い終了
返品不可
65740536MY-X430331/WWAHZ温白色3500初期照度補正付連続調光(5~100%)3200245021116.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,700
取扱い終了
返品不可
65740545MY-X430371/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200246021117.195高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,700
取扱い終了
返品不可
65740579MY-X440331/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000310024.9124.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
41,500
取扱い終了
返品不可
65740588MY-X440331/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)4000310024.9124.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,500
取扱い終了
返品不可
65740615MY-X440331/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000322024.9129.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
41,500
取扱い終了
返品不可
65740624MY-X440331/WWAHZ温白色3500初期照度補正付連続調光(5~100%)4000322024.9129.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,500
取扱い終了
返品不可
65740633MY-X440371/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000290024.9116.495高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,500
取扱い終了
返品不可
65740658MY-X450301/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200429026.5161.885省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
49,000
取扱い終了
返品不可
65740667MY-X450301/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)5200429026.5161.885省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
52,000
取扱い終了
返品不可
65740676MY-X450301/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200393026.5148.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
49,000
取扱い終了
返品不可
65740685MY-X450301/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)5200393026.5148.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
52,000
取扱い終了
返品不可
65740694MY-X450301/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200413026.5155.885省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
49,000
取扱い終了
返品不可
65740703MY-X450301/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)5200413026.5155.885省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
52,000
取扱い終了
返品不可
65740728MY-X450301/WWAHZ温白色3500初期照度補正付連続調光(5~100%)5200393026.5148.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
52,000
取扱い終了
返品不可
65740737MY-X450331/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200440032.5135.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
45,000
取扱い終了
返品不可
65740746MY-X450331/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)5200440032.5135.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
48,000
取扱い終了
返品不可
65740755MY-X450331/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200403032.512485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65740317MY-X420331/DAHTN18873971MY-X420431/DAHTNMY-X420331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18873971LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740369MY-X420331/WWAHTN18874016MY-X420431/WWAHTNMY-X420331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874016LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740378MY-X425331/DAHTN18874025MY-X425431/DAHTNMY-X425331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874025LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740405MY-X425331/NAHZ18874059MY-X425431/NAHZMY-X425331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874059LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740414MY-X425331/WAHTN18874068MY-X425431/WAHTNMY-X425331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874068LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740448MY-X430331/DAHTN18874086MY-X430431/DAHTNMY-X430331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874086LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740466MY-X430331/LAHTN18874111MY-X430431/LAHTNMY-X430331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874111LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740475MY-X430331/LAHZ18874120MY-X430431/LAHZMY-X430331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874120LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740493MY-X430331/NAHZ18874138MY-X430431/NAHZMY-X430331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874138LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740527MY-X430331/WWAHTN18874165MY-X430431/WWAHTNMY-X430331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874165LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740536MY-X430331/WWAHZ18874181MY-X430431/WWAHZMY-X430331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874181LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740545MY-X430371/NAHTN18874190MY-X430471/NAHTNMY-X430371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874190LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740579MY-X440331/LAHTN18874339MY-X440431/LAHTNMY-X440331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874339LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740588MY-X440331/LAHZ18874348MY-X440431/LAHZMY-X440331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874348LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740615MY-X440331/WWAHTN18874400MY-X440431/WWAHTNMY-X440331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874400LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740624MY-X440331/WWAHZ18874409MY-X440431/WWAHZMY-X440331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874409LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740633MY-X440371/NAHTN18874418MY-X440471/NAHTNMY-X440371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874418LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740658MY-X450301/DAHTN18874445MY-X450401/DAHTNMY-X450301/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874445LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740667MY-X450301/DAHZ18874461MY-X450401/DAHZMY-X450301/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874461LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740676MY-X450301/LAHTN18874470MY-X450401/LAHTNMY-X450301/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874470LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740685MY-X450301/LAHZ18874479MY-X450401/LAHZMY-X450301/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874479LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740694MY-X450301/WAHTN18874506MY-X450401/WAHTNMY-X450301/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874506LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740703MY-X450301/WAHZ18874515MY-X450401/WAHZMY-X450301/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874515LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740728MY-X450301/WWAHZ18874540MY-X450401/WWAHZMY-X450301/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874540LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740737MY-X450331/DAHTN18874549MY-X450431/DAHTNMY-X450331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874549LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740746MY-X450331/DAHZ18874558MY-X450431/DAHZMY-X450331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874558LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740755MY-X450331/LAHTN18874567MY-X450431/LAHTNMY-X450331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874567LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする