曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形 黒板灯

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形 黒板灯 - 三菱電機

Myシリーズ

用途学校用質量(kg)6.2取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ黒板灯大きさ40形内容量1台
注意
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65740999EL-LH-B42204
31,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする