曜日別特売

LEDホスピタルブラケット 壁面直付形

LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 - 三菱電機
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000内容量1台
注意
※天井面より300mm以上離して取付けてください
全6種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
回路
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ライトユニット
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65741053EL-LV5000WMAHTZ白色4000(ベース照明/読書灯)連続調光(信号制御)5~100%)/連続調光(信号制御)10~100%)2(ベース照明、読書灯)434038.2113.6調光タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
127,000
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65741069EL-LV5000WWMAHTZ温白色3500(ベース照明/読書灯)連続調光(信号制御)5~100%)/連続調光(信号制御)10~100%)2(ベース照明、読書灯)417038.2109.1調光タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
127,000
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65741078EL-LV5001WM1HTZ白色4000(ベース照明/読書灯)連続調光(信号制御)5~100%)/連続調光(信号制御)10~100%)3(ベース照明、読書灯、常夜灯)434039.3110.4調光タイプ(常夜灯付)、LED内蔵・電源ユニット内蔵100
129,600
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65741087EL-LV5001WWM1HTZ温白色3500(ベース照明/読書灯)連続調光(信号制御)5~100%)/連続調光(信号制御)10~100%)3(ベース照明、読書灯、常夜灯)417039.3106.1調光タイプ(常夜灯付)、LED内蔵・電源ユニット内蔵100
129,600
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65741096EL-LV5002WM1HTN白色4000段調光機能(100%⇔70%)1434038.8111.8プルスイッチタイプ(常夜灯付)、LED内蔵・電源ユニット内蔵100
136,200
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65741105EL-LV5002WWM1HTN温白色3500段調光機能(100%⇔70%)1417038.8107.4プルスイッチタイプ(常夜灯付)、LED内蔵・電源ユニット内蔵100
136,200
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする