三菱電機
LED常夜灯
ランプ同梱
用途
病院・福祉施設用
材質(本体)
鋼板・白色仕上
消費電力(W)
0.7
光源色
電球色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
2.5
材質(枠)
鋼板・白色仕上
光束(Lm)
1.8
使用ランプ
LDT1L-M-E12
埋込穴(Φmm)
40
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65741114
LDD10002
¥
14,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください