曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 - 三菱電機

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形内容量1台
注意
※ライトユニット別売
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
清浄度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65741175EL-LH-VC415001501.1直付形推奨:クラス8(100,000)
31,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65741184EL-LH-VC423002301.3直付形推奨:クラス8(100,000)
32,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65741193EL-LH-VC415011501.8直付形/裏板付タイプ推奨:クラス6(1000)
74,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
65741209EL-LH-VC423012302.4直付形/裏板付タイプ推奨:クラス6(1000)
76,200
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする