LEDライトユニット形ベースライト 直付形

LEDライトユニット形ベースライト 直付形 - 三菱電機

Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します

用途
工場・倉庫用
HACCP向け
材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル 透明光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85内容量1台
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65742566MY-RC420330/NAHTN節電タイプ13.6135.218402000
93,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742575MY-RC425330/NAHTN定格出力16.7137.723002500
94,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742584MY-RC430330/NAHTN高出力2114029403200
95,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742593MY-RC440330/NAHTN節電タイプ24.9147.736804000
97,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742609MY-RC450300/NAHTN定格出力26.5176.946905200
104,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742618MY-RC450330/NAHTN定格出力32.514747805200
100,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742627MY-RC470300/NAHTN高出力36.717363506900
108,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742636MY-RC470330/NAHTN高出力43147.663506900
104,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742645MY-RC430360/NAHTN節電タイプ21131.427603200
84,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742654MY-RC440360/NAHTN高出力24.9138.534504000
86,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742663MY-RC450360/NAHTN定格出力32.5138.144905200
89,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742679MY-RC470360/NAHTN高出力43138.659606900
93,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65742566MY-RC420330/NAHTN60632656MY-RC420430/N AHTNMY-RC420330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60632656LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742575MY-RC425330/NAHTN18875651MY-RC425430/NAHTNMY-RC425330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 18875651LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742584MY-RC430330/NAHTN18875660MY-RC430430/NAHTNMY-RC430330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 18875660LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742593MY-RC440330/NAHTN18875678MY-RC440430/NAHTNMY-RC440330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 18875678LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機1セット
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742609MY-RC450300/NAHTN18875687MY-RC450400/NAHTNMY-RC450300/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 18875687LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機1セット
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742618MY-RC450330/NAHTN18875696MY-RC450430/NAHTNMY-RC450330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 18875696LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機1セット
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742627MY-RC470300/NAHTN18875705MY-RC470400/NAHTNMY-RC470300/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 18875705LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742636MY-RC470330/NAHTN18875721MY-RC470430/NAHTNMY-RC470330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 18875721LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機1セット
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742645MY-RC430360/NAHTN60632665MY-RC430460/N AHTNMY-RC430360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632665LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742654MY-RC440360/NAHTN60632681MY-RC440460/N AHTNMY-RC440360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632681LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機1セット
40,980
税込45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742663MY-RC450360/NAHTN60632699MY-RC450460/N AHTNMY-RC450360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632699LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742679MY-RC470360/NAHTN60632717MY-RC470460/N AHTNMY-RC470360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632717LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする