三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途
工場・倉庫用
HACCP向け
質量(kg)
6.1
取付
直付形/防湿形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
定格
段調光機能(100%⇔70%)
保護等級
防湿形/IP20
大きさ
40形
材質(カバー)
帯電防止アクリル透明
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※ライトユニット別売
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと組合せてご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65742776
EL-LH-WRC42200
¥
77,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください