三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形
Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
帯電防止アクリル 透明
ライトユニット
防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級
防湿形/IP20
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと組合せてご使用ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65742785
MY-WRC420430/NAHTN
2000
1850
13.6
136
節電タイプ
¥
109,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742794
MY-WRC425430/NAHTN
2500
2300
16.7
137.7
定格出力
¥
111,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742803
MY-WRC430430/NAHTN
3200
2850
21
135.7
高出力
¥
111,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742819
MY-WRC440430/NAHTN
4000
3580
24.9
143.7
節電タイプ
¥
113,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742828
MY-WRC450430/NAHTN
5200
4630
32.5
142.4
定格出力
¥
120,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742837
MY-WRC470430/NAHTN
6900
6160
43
143.2
高出力
¥
124,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください