曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ

LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ - 三菱電機

Myシリーズ
耐高温
防湿形IP20

光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~60℃ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色LED寿命(時間)40000内容量1台
注意
※器具本体別売
※必ず適合器具本体と組合わせてご使用ください
※防湿形の屋内用器具です。サウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください
※腐食性ガスが発生する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、殺菌や脱臭などでオゾンを使用する場所では使用しないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65742855EL-LUE20844NAHTN20形8008005.8137.90.9100~242
39,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742864EL-LUE42544NAHTN40形2500250015.8158.21.3100~242
42,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742873EL-LUE45044N2AHTN40形5200503030.31661.3200~242
48,600
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする