LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用

LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 - 三菱電機

Myシリーズ
防湿形IP20
口出し線付

用途高温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)ステンレス 白色仕上消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カバー
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65742986MY-EH208440/NAHTN笠付タイプ136.2790
67,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742995MY-EL208440/NAHTNトラフタイプ137.9800
66,500
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743004MY-EN208440/NAHTN片反射笠タイプ120.6700
73,700
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743013MY-EV208440/NAHTN逆富士タイプ137.9800
66,500
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743029MY-EV208441/NAHTN逆富士タイプ137.9800
66,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする