曜日別特売

LED一体形 直付形 低温向け器具

LED一体形 直付形 低温向け器具 - 三菱電機LED一体形 直付形 低温向け器具 - 三菱電機LED一体形 直付形 低温向け器具 - 三菱電機LED一体形 直付形 低温向け器具 - 三菱電機

Myシリーズ
-40℃対応
天井直付用、レースウェイ対応
口出し線付(全長1000mm)

用途工場・倉庫用材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)2保護等級IP65定格段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242使用可能温度範囲-40~35℃内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743038EL-LR4032NAHTN400
74,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65743047EL-LR6032NAHTN600
82,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする