曜日別特売

低温用ライトユニット

低温用ライトユニット - 三菱電機低温用ライトユニット - 三菱電機低温用ライトユニット - 三菱電機低温用ライトユニット - 三菱電機低温用ライトユニット - 三菱電機低温用ライトユニット - 三菱電機

Myシリーズ
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
工場・倉庫用
低温用
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色内容量1台
注意
※必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください
※防湿形の屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743056EL-LUW20845NAHTN20形8008005.8137.91100~242
32,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743065EL-LUW41045N2AHTN40形10000968057.61681.3200~242
71,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743074EL-LUW42545NAHTN40形2500250016.7149.71.3200~242
38,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743083EL-LUW44045NAHTN40形4000389024.9156.21.3200~242
40,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743099EL-LUW45045NAHTN40形5200503032.5154.71.3200~242
47,800
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743108EL-LUW47045NAHTN40形6900670043155.81.3200~242
51,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする