曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機

Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形

用途
工場・倉庫用
低温用
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲-25~35℃材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合内容量1台
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743169MY-WV410451/N2AHTN10000FHF32形×3灯器具 高出力相当968057.6168200~242
79,700
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743178MY-WV425451/NAHTN2500FHF32形×1灯器具 定格出力相当250016.7149.7100~242
46,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743187MY-WV440451/NAHTN4000FLR40形×2灯器具 節電タイプ389024.9156.2100~242
48,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743196MY-WV450451/NAHTN5200FHF32形×2灯器具 定格出力相当503032.5154.7100~242
55,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743205MY-WV470451/NAHTN6900FHF32形×2灯器具 高出力相当670043155.8100~242
59,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする