LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形

LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 - 三菱電機

Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形

用途
工場・倉庫用
低温用
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※ガードと吊具の併用はできせん
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743318MY-WH208450/NAHTN笠付タイプ136.2790
38,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743327MY-WL208450/NAHTNトラフタイプ137.9800
37,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743336MY-WV208450/NAHTN逆富士タイプ137.9800
37,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743345MY-WV208451/NAHTN逆富士タイプ137.9800
38,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする