曜日別特売

直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具

直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
-25℃対応

用途
工場・倉庫用
低温向け器具
定格初期照度補正タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上材質(反射板)鋼板 白色仕上定格電圧(V)100~242ランプLDL40使用可能温度範囲-25~35℃内容量1台
注意
※ランプ別売
※この器具は防湿形(部分防水)、屋内用です
※ガードと吊具の併用はできません
※吊具と取付補助金具はセットでご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743363EL-LRYWH4012AAHJ低温用反射笠タイプ2灯用/防水ケース入り3.3
42,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743354EL-LRYWH4011AAHJ低温用反射笠タイプ1灯用/防水ケース入り2.3
32,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする