三菱電機
LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ
口出し線付
切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具
ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途
天井直付用
おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
演色指数(Ra)
85
使用可能温度範囲
5~35℃
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命
40000時間
仕様
オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65743379
EL-LR-Y10001N/42AHTN
10000
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
9700
57.6
168.4
200~242
¥
97,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65743388
EL-LR-Y4001N/4AHTN
4000
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
3890
24.9
156.2
100~242
¥
64,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65743397
EL-LR-Y5001N/4AHTN
5200
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
5030
32.5
154.7
100~242
¥
68,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65743406
EL-LR-Y7001N/4AHTN
6900
FHF32形×2灯器具 高出力相当
6700
43
155.8
100~242
¥
73,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください