LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ - 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場

用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリルカバー笠付タイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242保護等級IP65大きさ20形色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743774MY-EL208460/NAHTN5.8136.2790800FL20形×1灯器具相当
72,500
取扱い終了
返品不可
65743783MY-EL215460/NAHTN11.2137.515401600FHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具相当
76,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする