曜日別特売

LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形

LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形 - 三菱電機
(1件のレビュー)

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
使用可能温度範囲-10~35℃内容量1台
注意
※ライトユニット別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
材質(本体)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743923EL-LHWL90700トラフタイプ2.1鋼板 白色仕上(白色塗装)110形
16,900
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743939EL-LHWV91500逆富士タイプ3.8鋼板 白色仕上(白色塗装)110形
16,900
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743948EL-LHWH91500笠付タイプ3.1鋼板 白色仕上(白色塗装)110形
18,200
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743966EL-LHWV22300逆富士タイプ1.5鋼板 白色仕上(白色塗装)20形
6,600
2,698
2,968(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743975EL-LHWH21500笠付タイプ1.1鋼板 白色仕上(白色塗装)20形
7,000
2,898
3,188(税込)
92日以内出荷
返品不可
65743878EL-LHWV41500逆富士タイプ1.6鋼板 白色仕上(白色塗装)40形
7,600
取扱い終了
返品不可
65743887EL-LHWV42300逆富士タイプ1.8鋼板 白色仕上(白色塗装)40形
7,900
取扱い終了
返品不可
65743896EL-LHWL40700トラフタイプ0.9鋼板 白色仕上(白色塗装)40形
7,600
取扱い終了
返品不可
65743905EL-LHWH41500笠付タイプ1.3鋼板 白色仕上(白色塗装)40形
8,200
取扱い終了
返品不可
65743914EL-LHWN40800片反射つ1.7鋼板 白色仕上20形
12,300
取扱い終了
返品不可
65743957EL-LHWV21500逆富士タイプ1.3鋼板 白色仕上(白色塗装)20形
5,500
取扱い終了
返品不可
65743984EL-LHWL20700トラフタイプ0.8鋼板 白色仕上(白色塗装)20形
5,500
取扱い終了
返品不可
65743993EL-LHWN20800片反射笠付タイプ0.8鋼板 白色仕上20形
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65743896
2023-03-05
用途: 破損したので交換
建設業・工事業

写真にはライトユニットまでついた物に見える
よく見れば書いてあるが、分かりにくい。
別売りならもう少し分かりやすくするべき
買ったけど使い物にならず。他で購入した。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする