LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形

LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形 - 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル定格電圧(V)100~242大きさ40形LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※器具本体別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65744018EL-LUW42043NAHTN13.6固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5000昼白色147
32,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65744054EL-LUW43043NAHTN21固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5000昼白色147.6
34,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65744009EL-LUW42043LAHTN13.6固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3000電球色123.5
26,700
取扱い終了
返品不可
65744027EL-LUW42543LAHTN16.7固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3000電球色128.7
28,200
取扱い終了
返品不可
65744036EL-LUW42543NAHTN16.7固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5000昼白色149.7
34,000
取扱い終了
返品不可
65744045EL-LUW43043LAHTN21固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3000電球色124.2
28,700
取扱い終了
返品不可
65744063EL-LUW44043LAHTN24.9固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3000電球色130.1
30,500
取扱い終了
返品不可
65744079EL-LUW44043NAHTN24.9固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5000昼白色156.2
36,300
取扱い終了
返品不可
65744088EL-LUW45043LAHTN32.5固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3000電球色136.3
37,500
取扱い終了
返品不可
65744097EL-LUW45043NAHTN32.5固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5000昼白色154.7
43,300
取扱い終了
返品不可
65744106EL-LUW47043LAHTN43固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3000電球色136.7
41,500
取扱い終了
返品不可
65744115EL-LUW47043NAHTN43固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5000昼白色155.8
47,300
取扱い終了
返品不可
65744124EL-LUW43043LAHZ21初期照度補正付連続調光(5~100%)3000電球色124.2
30,700
取扱い終了
返品不可
65744133EL-LUW43043NAHZ21初期照度補正付連続調光(5~100%)5000昼白色147.6
30,700
取扱い終了
返品不可
65744149EL-LUW47043NAHZ43初期照度補正付連続調光(5~100%)5000昼白色155.8
43,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする