三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅
Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
大きさ
40形
形状
逆富士タイプ
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)
230
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65744255
MY-WV420431/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
2000
1680
13.6
123.5
¥
32,200
取扱い終了
返品不可
65744264
MY-WV425431/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
2500
2150
16.7
128.7
¥
33,700
取扱い終了
返品不可
65744273
MY-WV430431/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3200
2610
21
124.2
¥
34,200
取扱い終了
返品不可
65744289
MY-WV440431/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
4000
3240
24.9
130.1
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
65744298
MY-WV450431/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5200
4430
32.5
136.3
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
65744307
MY-WV470431/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
6900
5880
43
136.7
¥
47,000
取扱い終了
返品不可
65744316
MY-WV430431/LAHZ
電球色
3000
初期照度補正付連続調光(5~100%)
3200
2610
21
124.2
¥
37,200
取扱い終了
返品不可
65744325
MY-WV430431/NAHZ
昼白色
5000
初期照度補正付連続調光(5~100%)
3200
3100
21
147.6
¥
37,200
取扱い終了
返品不可
65744334
MY-WV470431/NAHZ
昼白色
5000
初期照度補正付連続調光(5~100%)
6900
6700
43
155.8
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください