三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ
Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
笠付タイプ
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格電圧(V)
100~242
大きさ
40形
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
注意
※ガードと吊具の併用はできません
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65744456
MY-WH420430/LAHTN
13.6
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3000
電球色
122.7
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
65744465
MY-WH420430/NAHTN
13.6
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5000
昼白色
145.5
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
65744474
MY-WH425430/LAHTN
16.7
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3000
電球色
127.5
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
65744483
MY-WH425430/NAHTN
16.7
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5000
昼白色
148.5
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
65744499
MY-WH430430/LAHTN
21
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3000
電球色
123.3
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
65744508
MY-WH430430/NAHTN
21
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5000
昼白色
146.6
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
65744517
MY-WH440430/LAHTN
24.9
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3000
電球色
128.9
¥
36,300
取扱い終了
返品不可
65744526
MY-WH440430/NAHTN
24.9
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5000
昼白色
155
¥
36,300
取扱い終了
返品不可
65744535
MY-WH450430/LAHTN
32.5
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3000
電球色
135
¥
43,300
取扱い終了
返品不可
65744544
MY-WH450430/NAHTN
32.5
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5000
昼白色
153.5
¥
43,300
取扱い終了
返品不可
65744553
MY-WH470430/LAHTN
43
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3000
電球色
135.5
¥
47,300
取扱い終了
返品不可
65744569
MY-WH470430/NAHTN
43
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5000
昼白色
154.6
¥
47,300
取扱い終了
返品不可
65744578
MY-WH430430/LAHZ
21
初期照度補正付連続調光(5~100%)
3000
電球色
123.3
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
65744587
MY-WH430430/NAHZ
21
初期照度補正付連続調光(5~100%)
5000
昼白色
146.6
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
65744596
MY-WH470430/NAHZ
43
初期照度補正付連続調光(5~100%)
5000
昼白色
154.6
¥
50,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください