三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ
Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
大きさ
40形
形状
片反射笠タイプ
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
内容量
1台
注意
※ガードと吊具の併用はできません
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65744605
MY-WN420430/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
2000
1470
13.6
108
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
65744614
MY-WN420430/NAHTN
昼白色
5000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
2000
1750
13.6
128.6
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
65744623
MY-WN425430/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
2500
1880
16.7
112.5
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
65744639
MY-WN425430/NAHTN
昼白色
5000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
2500
2180
16.7
130.5
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
65744648
MY-WN430430/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3200
2280
21
108.5
¥
39,500
取扱い終了
返品不可
65744657
MY-WN430430/NAHTN
昼白色
5000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
3200
2710
21
129
¥
39,500
取扱い終了
返品不可
65744666
MY-WN440430/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
4000
2830
24.9
113.6
¥
41,300
取扱い終了
返品不可
65744675
MY-WN440430/NAHTN
昼白色
5000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
4000
3400
24.9
136.5
¥
41,300
取扱い終了
返品不可
65744684
MY-WN450430/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5200
3870
32.5
119
¥
48,300
取扱い終了
返品不可
65744693
MY-WN450430/NAHTN
昼白色
5000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
5200
4390
32.5
135
¥
48,300
取扱い終了
返品不可
65744709
MY-WN470430/LAHTN
電球色
3000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
6900
5130
43
119.3
¥
52,300
取扱い終了
返品不可
65744718
MY-WN470430/NAHTN
昼白色
5000
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
6900
5850
43
136
¥
52,300
取扱い終了
返品不可
65744727
MY-WN430430/LAHZ
電球色
3000
初期照度補正付連続調光(5~100%)
3200
2280
21
108.5
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
65744736
MY-WN430430/NAHZ
昼白色
5000
初期照度補正付連続調光(5~100%)
3200
2710
21
129
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
65744745
MY-WN470430/NAHZ
昼白色
5000
初期照度補正付連続調光(5~100%)
6900
5850
43
136
¥
55,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください