曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形形状笠付タイプ光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリル内容量1台
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65744903MY-WH910430/N2AHTN固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形10000962061.6156.1200~242
94,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65744919MY-WH914430/N2AHTN固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形134001280082.8154.5200~242
104,300
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65744928MY-WH950430/NAHTN固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5000481030.4158.2100~242
82,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65744937MY-WH965430/NAHTN固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形6400615040153.7100~242
83,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65744946MY-WH914430/N2AHZ初期照度補正付連続調光(5~100%)134001280082.8154.5200~242
91,900
取扱い終了
返品不可
65744955MY-WH965430/NAHZ初期照度補正付連続調光(5~100%)6400615040153.7100~242
71,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする