曜日別特売

LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形

LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃内容量1台
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
質量(kg)
材質(本体)
大きさ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65745113EL-LH-EV41500-逆富士タイプ1.7ステンレス 白色仕上40形
38,70016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745129EL-LH-EV42300-逆富士タイプ2ステンレス 白色仕上40形
39,30016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745138EL-LH-EL40700-トラフタイプ1ステンレス 白色仕上40形
38,70016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745147EL-LH-EH41500-笠付タイプ1.4ステンレス 白色仕上40形
40,00016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745156EL-LH-EN40800-片反射笠付タイプ1.8ステンレス 白色仕上40形
46,00018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745165EL-LH-EL90700-トラフタイプ2.2ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)110形
75,50029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745174EL-LH-EV91500-逆富士タイプ3.7ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)110形
75,50029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745183EL-LH-EV21500-逆富士タイプ1.2ステンレス 白色仕上20形
27,20010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745199EL-LH-EV22300-逆富士タイプ1.4ステンレス 白色仕上20形
27,40010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745208EL-LH-EH21500-笠付タイプ1ステンレス 白色仕上20形
27,90010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745217EL-LH-EL20700-トラフタイプ0.7ステンレス 白色仕上20形
27,20010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745226EL-LH-EN20800-片反射笠付タイプ1.1ステンレス 白色仕上20形
34,40014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
67938301EL-LH-EH41500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)笠付タイプ1.4ステンレス 白色仕上40形
40,00016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする