三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途
軒下用
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
形状
逆富士タイプ
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
150
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65745357
MY-EV420430/LAHTN
電球色
3000
2000
1680
13.6
123.5
¥
59,190
取扱い終了
返品不可
65745366
MY-EV425430/LAHTN
電球色
3000
2500
2150
16.7
128.7
¥
60,700
取扱い終了
返品不可
65745375
MY-EV430430/LAHTN
電球色
3000
3200
2610
21
124.2
¥
61,200
取扱い終了
返品不可
65745384
MY-EV430430/NAHTN
昼白色
5000
3200
3100
21
147.6
¥
61,200
取扱い終了
返品不可
65745393
MY-EV440430/LAHTN
電球色
3000
4000
3240
24.9
130.1
¥
63,000
取扱い終了
返品不可
65745409
MY-EV450430/LAHTN
電球色
3000
5200
4430
32.5
136.3
¥
70,000
取扱い終了
返品不可
65745418
MY-EV470430/LAHTN
電球色
3000
6900
5880
43
136.7
¥
74,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください