曜日別特売

LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形

LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 - 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000内容量1台
注意
※器具本体別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65745759EL-LUE91043N2AHTN10000FLR110形×2灯器具 節電タイプ970061.6157.4200~242
81,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65745768EL-LUE91443N2AHTN13400FHF86形×2灯器具 定格出力相当1290082.8155.7200~242
91,500
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65745777EL-LUE95043NAHTN5000FLR110形×1灯器具 節電タイプ485030.4159.5100~242
69,900
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする