三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途
軒下用
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
トラフタイプ
材質(本体)
ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100~242
大きさ
110形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65745786
MY-EL910430/N2AHTN
61.6
157.4
9700
10000
¥
157,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745795
MY-EL914430/N2AHTN
82.8
155.7
12900
13400
¥
167,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745804
MY-EL950430/NAHTN
30.4
159.5
4850
5000
¥
145,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください