曜日別特売

直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具

直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形器具
IP23

用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40内容量1台
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL40T(ガラス管仕様)です。メーカー製であっても、LDL40S(PC樹脂およびガラス管仕様)はご使用できません
※屋内環境に限っては、EL-X0060との組合せでPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
材質(本体)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65745987EL-LYWH4012A.AHJ反射笠タイプ2灯用/直付・吊下兼用形/電源防水ケース入り3.3鋼板/白色仕上鋼板/白色仕上
54,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65745996EL-LYWV4011A.AHJ逆富士タイプ1灯用/電源防水ケース入り2.1鋼板/亜鉛メッキ仕上鋼板/白色仕上
37,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746023EL-LYWL4011A.AHJトラフタイプ1灯用/直付・吊下・壁横付形/電源防水ケース入り2.1鋼板/白色仕上鋼板/白色仕上
34,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
65745978EL-LYWH4011AAHJ反射笠タイプ1灯用/直付・吊下兼用形/電源防水ケース入り2.3鋼板 白色仕上鋼板 白色仕上
36,400
取扱い終了
返品不可
65746005EL-LYWV4012AAHJ逆富士タイプ2灯用/電源防水ケース入り2.5鋼板 亜鉛メッキ仕上鋼板 白色仕上
55,300
取扱い終了
返品不可
65746014EL-LYWF4021AHJ片反射笠タイプ1灯用/直付・吊下・壁横付形/電源防水ケース入り2.1鋼板 白色仕上鋼板 白色仕上
36,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする