三菱電機
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具
Lファインecoシリーズ
防雨・防湿・耐食形器具
IP23
本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途
一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます
材質(本体)
ステンレス クリア塗装仕上
定格
初期照度補正タイプ
定格電圧(V)
100~242
ランプ
LDL40
使用可能温度範囲
-10~35℃
材質(反射板)
ステンレス クリア塗装仕上
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL40T(ガラス管仕様)です。メーカー製であっても、LDL40S(PC樹脂およびガラス管仕様)はご使用できません
※屋内環境に限っては、EL-X0060との組合せでPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65746057
EL-LYEH4011A.AHJ
反射笠タイプ1灯用/直付・吊下兼用形/ステンレス製電源防水ケース入り
2.5
¥
74,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65746066
EL-LYEV4011A.AHJ
逆富士タイプ1灯用/ステンレス製電源防水ケース入り
2.2
¥
75,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65746075
EL-LYEV4012AAHJ
逆富士タイプ2灯用/ステンレス製電源防水ケース入り
2.6
¥
93,100
取扱い終了
返品不可
65746084
EL-LYEH4012AAHJ
片反射笠タイプ2灯用/直付・吊下兼用形/ステンレス製電源防水ケース入り
2.1
¥
91,800
取扱い終了
返品不可
65746093
EL-LYEL4011AAHJ
トラフタイプ1灯用/直付・壁横付形/ステンレス製電源防水ケース入り
3.3
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください