曜日別特売

直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具

直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形器具
IP23

用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ材質(反射板)鋼板 白色仕上定格電圧(V)100~242ランプLDL20使用可能温度範囲-10~35℃内容量1台
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL20T(ガラス管仕様)です。
※屋内環境に限っては、メーカーLDL20SのうちPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
材質(本体)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746109EL-LWH2061.AHJ反射笠タイプ1灯用/電源防水ケース入り鋼板 白色仕上1.6
31,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746118EL-LWK2081.AHJトラフタイプ1灯用/直付・壁横付形/電源防水ケース入り鋼板 白色仕上1.3
30,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746127EL-LWV2071.AHJ逆富士タイプ1灯用/電源防水ケース入り鋼板 亜鉛メッキ仕上1.4
32,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65746136EL-LWV2072.AHJ逆富士タイプ2灯用/電源防水ケース入り鋼板 亜鉛メッキ仕上2
34,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする