曜日別特売

LED一体形ブラケット 防雨・防湿形

LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 - 三菱電機

IP23
口出し線付

用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
大きさ
明るさ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746188EL-LR-WF0600L/2AHTN電球色300020形FL20形×1灯器具相当9807.8125.61.5
44,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746197EL-LR-WF0600N/2AHTN昼白色500020形FL20形×1灯器具相当10707.8137.11.5
44,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746206EL-LR-WF1300L/2AHTN電球色300020形FHF16形×1灯器具相当183013.6134.51.5
49,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746215EL-LR-WF1300N/2AHTN昼白色500020形FHF16形×1灯器具相当200013.61471.5
49,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746224EL-LR-WF2000L/4AHTN電球色300040形FHF32形×1灯器具 定格出力相当222016.7132.92.5
79,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746233EL-LR-WF2000N/4AHTN昼白色500040形FHF32形×1灯器具 定格出力相当244016.7146.12.5
79,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746249EL-LR-WF2600L/4AHTN電球色300040形FHF32形×1灯器具 高出力相当278021132.32.5
84,600
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746258EL-LR-WF2600N/4AHTN昼白色500040形FHF32形×1灯器具 高出力相当303021144.22.5
84,600
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする