曜日別特売

LED電球タイプ 業務用浴室灯

LED電球タイプ 業務用浴室灯 - 三菱電機LED電球タイプ 業務用浴室灯 - 三菱電機LED電球タイプ 業務用浴室灯 - 三菱電機LED電球タイプ 業務用浴室灯 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形
汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状
業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております

用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上電球の種類小型電球形LED内容量1台
注意
※ランプ別売
※取付は市販の金属製アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です
※サウナでは使用できません
※温泉で使用される場合は短期間で変色・腐食などが生じることがあります
※周囲温度は5~35℃の範囲で使用してください
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746285EL-WVE1705C1.2
33,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65746294EL-WVE1706C1.4
41,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65746276EL-WCE17306C3
62,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする