三菱電機
蛍光灯吊具
Lファインecoシリーズ
吊下補助金具付
用途
蛍光灯吊具用部品
質量(kg)
0.5
大きさ
40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)
鋼板白色仕上
取付金具
鋼板 亜鉛メッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65746416
CHTK-A
¥
5,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください