三菱電機
吊具
防雨・防湿耐食形
仕様
口出線3本付(電源線2本、アース用1本)
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
11
大きさ
40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)
ステンレス ヘアラインクリア仕上
材質(パイプ)
ステンレス ヘアラインクリア仕上
内容量
1セット(2本)
注意
※ガードと吊具の併用はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65746443
CC132P
¥
30,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください