信号調光ユニット

信号調光ユニット - 三菱電機信号調光ユニット - 三菱電機信号調光ユニット - 三菱電機信号調光ユニット - 三菱電機

GTシリーズ
SG・HG・RGモデルオプション

用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746599SC0640GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具0.1SG(クラス2500~1000)/RG(クラス3000~1000)
4,000
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
65746608SC0641GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具0.2SG(クラス5000~3000)/RG(クラス4000)
7,000
5,598
6,158(税込)
92日以内出荷
返品不可
65746583SC0630GTシリーズ HGモデル デジタルインターフェース機能付電源搭載器具0.2HG(クラス2000・1500用)
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする