曜日別特売

高天井用ベースライト 高温80℃対応

高天井用ベースライト 高温80℃対応 - 三菱電機高天井用ベースライト 高温80℃対応 - 三菱電機高天井用ベースライト 高温80℃対応 - 三菱電機高天井用ベースライト 高温80℃対応 - 三菱電機

GTシリーズ
産業用
高温対応
電源別置型
IP65

用途製鉄・製鋼業など質量(kg)4.8材質(本体)鋼板 シルバー色塗装定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間ビーム角度(°)122耐震性S2配光タイプ広角下面カバーポリカーボネート 透明内容量1台
注意
※電源ユニット別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラス
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746836EL-GT20205N/W2000メタルハライトランプ400形
355,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65746845EL-GT30205N/W3000水銀ランプ
414,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする