三菱電機
高天井用ベースライト 別置電源ユニット
GTシリーズ
産業用
高温対応
耐塵・防噴流形
電源別置型
IP65
質量(kg)
1.7
定格
段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)
100~242
材質(ケース)
アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65746854
EL-T0066AHTN
2000
¥
40,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65746863
EL-T0067AHTN
3000
¥
40,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください