曜日別特売

高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形

高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形 - 三菱電機高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形 - 三菱電機

GTシリーズ
産業用
IP65
口出し線付
電源ユニット内蔵
30°までの傾斜天井に取付可能

用途金属加工業・自動車製造業など材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)定格電圧(V)100~254色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~60℃光源色昼白色光源寿命60000時間ビーム角度(°)87演色指数(Ra)75耐震性S2配光タイプ広角内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746897EL-GT40201N/WVHTN6.6237176.3418003000/4000
449,600
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
65746879EL-GT20201N/WVHTN3.9118.7176.9210002000/1500
247,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
65746888EL-GT30201N/WVHTN6.6179.2178319003000/4000
330,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65746879EL-GT20201N/WVHTN20294316EL-GT20231N/W VHTNEL-GT20201N/WVHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機 20294316LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温三菱電機1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65746888EL-GT30201N/WVHTN20294307EL-GT30231N/W VHTNEL-GT30201N/WVHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機 20294307LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温三菱電機1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする