三菱電機
LED高天井用ダウンライト 本体
GTシリーズ
MILIE(ミライエ)
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000時間
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-10~35℃
光源色
昼白色
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747003
EL-DU20010NAHTZ
2000
¥
236,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65746994
EL-DU15010NAHTZ
1500
¥
182,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください