三菱電機
LED高天井用ダウンライト
GTシリーズ
MILIE(ミライエ)
材質(本体)
アルミ 鋼板
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000時間
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-10~35℃
光源色
昼白色
材質(枠)
鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
400
材質(反射板)
アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
材質(カバー)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747037
EL-D15012N/7AHTZ
4.7
ガード付拡散カバータイプ
85.8
プラスチック ポリカーボネート
151.5
¥
241,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
65747073
EL-D20012N/7AHTZ
4.7
ガード付拡散カバータイプ
113
プラスチック ポリカーボネート
143.3
¥
295,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65747019
EL-D15010N/7AHTZ
4.2
下面開放タイプ
85.8
プラスチック ポリカーボネート透明
175.9
¥
211,400
取扱い終了
返品不可
65747028
EL-D15011N/7AHTZ
4.5
ガード付タイプ
85.8
プラスチック ポリカーボネート透明
166.6
¥
232,900
取扱い終了
返品不可
65747046
EL-D15013N/7AHTZ
4.6
軒下用
85.8
プラスチック ポリカーボネート
166.6
¥
230,000
取扱い終了
返品不可
65747055
EL-D20010N/7AHTZ
4.2
下面開放タイプ
113
プラスチック ポリカーボネート透明
169.9
¥
265,400
取扱い終了
返品不可
65747064
EL-D20011N/7AHTZ
4.5
ガード付タイプ
113
プラスチック ポリカーボネート透明
161
¥
286,900
取扱い終了
返品不可
65747089
EL-D20013N/7AHTZ
4.6
軒下用
113
プラスチック ポリカーボネート
161
¥
284,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください