三菱電機
直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形
Lファインecoシリーズ
傾斜天井に取付可能(45°)
用途
住宅用
定格
初期照度補正タイプ
材質
本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ランプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747274
EL-LFP204011HJ
乳白カバータイプ1灯用
LDL20ランプ
1.5
¥
32,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65747256
EL-LFP41511HJ
乳白カバータイプ1灯用
LDL40ランプ
2.5
¥
44,400
取扱い終了
返品不可
65747265
EL-LFP41521HJ
乳白カバータイプ2灯用
LDL40ランプ
2.5
¥
49,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください