曜日別特売

LED一体形 流し元灯 直付形

LED一体形 流し元灯 直付形 - 三菱電機LED一体形 流し元灯 直付形 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
電源ユニット内蔵
プッシュスイッチ付(全灯→消灯)
棚下密着形
キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯
シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ
使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用
器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能

用途住宅用材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー質量(kg)0.7消費電力(W)5.4色温度(K)5000光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光束(Lm)500クラス50演色指数(Ra)82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65747299EL-Z0501N1HN
31,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする