曜日別特売

直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形

直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
プルスイッチ付(全灯→消灯)

用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下内容量1台
注意
※ランプ別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65747317EL-LFV200511HN本体:鋼板 白色塗装仕上、端板:ABS樹脂 オフホワイト色、カバー:プラスチック 乳白色
12,400
5,698
6,268(税込)
92日以内出荷
返品不可
65747308EL-LFV200411HN本体:鋼板 白色塗装仕上、端板:ABS樹脂 オフホワイト色
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする