三菱電機
直管LEDランプ搭載形 ブラケット
用途
壁面(上、下向き)取付専用
材質
(端板)樹脂 ライトグレー仕上
タイプ
壁面・天井面取付可能形
定格
初期照度補正タイプ
定格電圧(V)
100
ランプ
LDL40・20
材質(カバー)
アクリル 乳白色仕上
材質(反射板)
鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747789
EL-LFV2361AHJ
1.1
アルミ アルマイト仕上
¥
45,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65747798
EL-LFV4711AAHJ
2.3
アルミ オフホワイト塗装仕上
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください