三菱電機
直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯
用途
天井面には取付できません
質量(kg)
1.4
材質(本体)
鋼板白色塗装仕上
タイプ
壁面横付専用形
定格電圧(V)
100
ランプ
LDL20
材質(カバー)
ガラス 透明消し仕上
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747807
EL-LFV23411HN
¥
49,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65747816
EL-LFV23511HN
¥
49,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください