三菱電機
LED電球タイプ 多目的ブラケット
階段対応
用途
M形一般施工用
質量(kg)
0.4
材質(本体)
鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ
小形電球形
口金
E17
材質(カバー)
アクリル 乳白
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※断熱施工では使用できません
※天井面近接限度30cm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747825
EL-VE1704C
¥
21,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください