三菱電機
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
(1件のレビュー)
材質
カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト
質量(kg)
0.8
タイプ
小形電球形
口金
E17
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747904
EL-VE1713C
¥
31,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください