三菱電機
LED電球タイプ 配光ブラケット 透明
タイプ
小形電球形
口金
E17
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※天井面近接限度30cm
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747965
EL-VE1700C
本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色(シボ入り)
0.3
¥
8,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65747974
EL-VE1702C
本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色
0.2
¥
14,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65747983
EL-VE1709C
本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色(シボ入り)/上下面ポリカーボネートカバー付
0.4
¥
12,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65747999
EL-VE1726C
本体:鋼板 オフホワイト塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色
0.5
¥
26,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください