曜日別特売

構内灯

構内灯 - 三菱電機構内灯 - 三菱電機構内灯 - 三菱電機構内灯 - 三菱電機構内灯 - 三菱電機構内灯 - 三菱電機構内灯 - 三菱電機構内灯 - 三菱電機

電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25~35℃
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
IP23

用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242内容量1台
注意
※取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
器具相当
クラス
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
照射範囲
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749024EL-M10010NAHN水銀ランプ400形器具相当10001050070.8148.3全周方向6.3
357,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749033EL-M10011NAHN水銀ランプ400形器具相当10001290096.8133.2横方向6.3
357,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749049EL-M4010NAHN水銀ランプ100~200形器具相当400460034.1134.8全周方向4.2
285,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749058EL-M6010NAHN水銀ランプ250形器具相当600650042.7152.2全周方向4.2
313,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする