三菱電機
防犯灯
電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:-10~35℃
耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途
屋外用照明
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
光源寿命
60000時間
演色指数(Ra)
75
クラス
B+
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別
アクリル 半透明
内容量
1台
注意
※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています
全6種類を絞り込む
明るさ
10VA
20VA
定格電圧(V)
100/200共用
100
消費電力(W)
5.8
8.8
9.2
12.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.6
146.5
152.1
159
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
器具相当
明るさ
定格電圧(V)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力容量
間隔(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749277
EL-M1900AHN
水銀ランプ80~100形器具相当
20VA
100/200共用
1850
12.7
145.6
13.4VA(電力会社申請)
器具設置:29
¥
79,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749286
EL-M19011HN
水銀ランプ80~100形器具相当
20VA
100
1850
12.7
145.6
13.4VA(電力会社申請)
器具設置:29
¥
86,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65749295
EL-M1400AHN
水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当
10VA
100/200共用
1400
9.2
152.1
8.9VA(電力会社申請)
器具設置:30
¥
49,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65749304
EL-M14011HN
水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当
10VA
100
1400
8.8
159
8.9VA(電力会社申請)
器具設置:30
¥
56,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749313
EL-M8001HN
FL20形x1器具相当・水銀ランプ40形器具相当
10VA
100
850
5.8
146.5
5.8VA(電力会社申請)
器具設置:17
¥
29,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749329
EL-M8011HN
FL20形x1器具相当・水銀ランプ40形器具相当
10VA
100
850
5.8
146.5
5.8VA(電力会社申請)
器具設置:17
¥
36,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください